Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Wheel brush steel wire HEAVY DUTY

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Wheel brush steel wire HEAVY DUTY

Ideal for pre- and post-processing of steel welding seams (hollow and butt weld) as well as cast surfaces. For heavy-duty brushing work.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Aucune ouverture prématurée des faisceaux lorsque la brosse est inclinée

  • Effet de brossage agressif avec une résistance élevée à l'usure grâce au tressage horaire et antihoraire sur la brosse rotative

  • Pour une utilisation sur les meuleuses
Indication
  • Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la longévité de la brosse.

  • Porter systématiquement des lunettes et des gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
MesureVitesse périphériqueDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
Vitesses périphériques recommandées pour le brossage
ApplicationsVitesse périphérique [en m/s]
1520253035404550
Ebavurage 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25