Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis à bois WÜPOFAST®, bichromaté FP
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, bichromaté FP - 1
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, bichromaté FP - 2
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, bichromaté FP - 3
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, bichromaté FP - 4
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, bichromaté FP - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois WÜPOFAST®, bichromaté FP

Acier bichromaté, filetage partiel, PZ Tenir compte de l'utilisation de nouveaux matériaux. Nouveaux processus de fabrication et d'essai à la pointe de l'innovation : un niveau de qualité élevé et constant pour les professionnels.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Empreinte cruciforme Pozidrive



Enduit de glissement en plastique


Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.



Angle de torsion


Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.



Couple de rupture


Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.



Couple de vissage


Dépend du revêtement glissant en plastique et de la propreté du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet, autant de facteurs qui rendent le vissage plus rapide, plus facile et plus convivial.

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur