Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis à bois acier laitonné, filetage total, tête fraisée bombée, PZ
Vis à bois acier laitonné, filetage total, tête fraisée bombée, PZ - 1
Vis à bois acier laitonné, filetage total, tête fraisée bombée, PZ - 2
Vis à bois acier laitonné, filetage total, tête fraisée bombée, PZ - 3
Vis à bois acier laitonné, filetage total, tête fraisée bombée, PZ - 4
Vis à bois acier laitonné, filetage total, tête fraisée bombée, PZ - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois acier laitonné, filetage total, tête fraisée bombée, PZ

Tenir compte de l'utilisation de nouveaux matériaux

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Tête cruciforme Pozidrive



Revêtement glissant en plastique


Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.



Angle de torsion


Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.



Couple de rupture


Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.



Couple de vissage


Dépend de l'enduit de glissement, de la qualité du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet — ceci permet à l'utilisateur un vissage facile et rapide.

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur