Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Feu d'avertissement Euro à LED
Avec fonction crépusculaire automatique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Peut être utilisé pour de longues périodes
- Possibilité de passer de la lumière clignotante à la lumière continue
- Diamètre de la tête de 200 mm
- Avec crochet de suspension et support intégré (également adapté pour une utilisation sur des barrières)
- La lampe doit être retirée du tube ou du support avant la batterie est en cours de modification
Testé RSA (TL).
Pour deux piles blocs (non fourni). Une clé de lampe incluse par emballage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!