Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à percussion Ion 28 V BS 28-A combi
Visseuse-perceuse à percussion sans fil hautes performances, extrêmement puissante et compacte, dotée de la technologie lithium-ion ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Avec mécanisme à percussion pour le perçage à percussion dans la pierre et le béton
- Idéale pour les applications impliquant un couple élevé grâce au moteur amélioré et plus puissant
- Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie grâce à la technologie lithium-ion
- Contrôle continu de la capacité de la batterie via l'indicateur de charge sur la batterie
- La protection contre les surcharges minimise le risque de dommages à la machine et à la batterie causée par une surcharge
- Grande longévité et transmission de puissance optimale grâce à la boîte à deux vitesses de haute qualité avec carter en aluminium
- Remplacement du foret sans outil grâce au mandrin à serrage rapide avec blocage de l'axe et mors en carbure de tungstène à faible usure
- Eclairage optimal de la surface de travail grâce à l'éclairage LED
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!