Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi M-CUBE
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi M-CUBE - 1
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi M-CUBE - 2
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi M-CUBE - 3
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi M-CUBE - 4
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi M-CUBE - 5
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi M-CUBE - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi M-CUBE

Visseuse-perceuse à percussion sans fil très puissante et pratique avec mode de perçage à percussion réglable et un couple de 140 Nm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Adaptation rapide à l'application respective, le sélecteur de fonction permettant un basculement facile et rapide entre le vissage, le perçage et le perçage à percussion

  • Contrôle continu du moteur grâce à la fonction de protection électronique qui coupe rapidement la machine en cas de blocage, de surcharge et de surchauffe

  • Moteur EC efficace sans charbons nécessitant peu d'entretien avec réserve de puissance et longévité élevée, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous charge

  • L'éclairage LED sur le bloc batterie garantit une zone de travail bien éclairée

  • Conception robuste pour une utilisation intensive sur les chantiers

  • Longévité maximale et usure faible

  • Mandrin métallique RÖHM de 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène brasé

  • Interrupteur avec commande électronique