Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi - 1
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi

Visseuse-perceuse à percussion sans fil 28 V hautes performances, extrêmement puissante et compacte, dotée de la technologie lithium-ion ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Mode de percussion supplémentaire


Pour le perçage à percussion dans la pierre et la maçonnerie



Idéale pour les applications nécessitant un couple élevé


Moteur amélioré et plus puissant



Légère, haute performance, pas d'effet mémoire


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Protection contre les surcharges


Réduit le risque de dommages à la machine et à la batterie dus aux surcharges



Longue durée de conservation et transmission optimale de la puissance


Engrenage planétaire à 2 vitesses de haute qualité avec corps en aluminium



Remplacement du foret sans outil


Mandrin à serrage rapide avec blocage de l'axe et mors en carbure de tungstène à faible usure



Offre l'éclairage idéal pour travailler


Eclairage LED