Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE®
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - 1
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - 2
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - 3
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - 4
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - 5
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - 6
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - 7
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE®

Visseuse-perceuse sans fil très compacte et puissante avec un système d'emmanchement rapide M-CLICK pour les travaux de vissage et de perçage légers et moyens

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Emmanchement M-CLICK Würth pour changer rapidement les accessoires de perçage et les douilles sur les systèmes M-CLICK et M-CLICK+ sans outils, garantissant flexibilité et polyvalence

  • L'emmanchement six pans de ¼" permet l'insertion d'embouts C 6.3 et E 6.3 sans autre accessoire

  • Aucun signe de fatigue lors de l'utilisation grâce à une conception légère et compacte

  • Des fixations à gauche et à droite de la base de la machine permettent la mise en place d'un crochet de ceinture ou des porte-embouts

  • Moteur efficace et sans charbons avec fonction de protection contre les surcharges

  • Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
Domaine d'application