Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE
®
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE<br/>®<br/> - 1
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE<br/>®<br/> - 2
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE<br/>®<br/> - 3
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE<br/>®<br/> - 4
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE<br/>®<br/> - 5
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE<br/>®<br/> - 6
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE<br/>®<br/> - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE
®

Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Surveillance continue et arrêt anticipé du moteur en cas de blocage, surcharge et surchauffe

  • Moteur EC sans charbons efficace nécessitant peu d'entretien avec longévité élevée

  • Avec lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail

  • La conception robuste garantit que tous les composants sont conçus pour une utilisation intensive sur les chantiers de construction et qu'ils peuvent résister à une chute depuis des hauteurs de travail normales

  • Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure brasé pour une durée de vie maximale et une usure minimale Les mors de serrage ultra-résistants maintiennent fermement la queue du foret

  • Interrupteur avec commande électronique pour un travail précis et confortable