Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A - 1
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A

Visseuse à chocs sans fil 12 V très légère et disposant d'un couple élevé avec sa conception incroyablement compacte et légère ; idéale pour une utilisation avec de petites vis pour panneaux de particules

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Conception légère et compacte pour une utilisation sans fatigue

  • Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail

  • Contrôle continu de la capacité de la batterie via l'indicateur de charge sur la batterie

  • Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V