Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact M-CUBE
Visseuse à chocs sans fil légère et compacte avec porte-embout ¼" (E 6,3) intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Trois niveaux de vitesse/couple, ainsi que trois autres modes pour le réglage du raccord vissé pour une adaptation optimale à une large gamme d'applications
- Eclairage optimal de la zone de travail grâce aux trois LED sur le carter d'engrenages
- Moteur sans balais puissant et durable nécessitant peu d'entretien avec protection contre les surcharges
- Travail agréable et sans fatigue grâce à la conception compacte et légère avec poignée caoutchoutée
- Aucun effet de recul ou de couple sur le poignet
- Le support à remplacement rapide intégré pour embouts E 6.3 de ¼ pouce permet de remplacer l'embout rapidement et sans outils
Gestion des appareils sans fil
- L'emplacement peut être déterminé à l'aide d'une batterie rechargeable W-CONNECT et d'un module W-CONNECT. Le module n'est pas inclus dans le contenu de la livraison.
- Emplacement : le dernier emplacement connu de l'outil électrique peut être consulté via l'application ORSYonline.
Diamètre de vis maximal recommandé : M16 avec douille six pans ou empreinte TX Pour embouts six pans, jusqu'à M8 (taille 13) maximum
Les visseuses à choc ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la visseuse à chocs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!