Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis spécifique du système Pour raccord instantané
Pour la fixation et le verrouillage du connecteur bois/bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
En fonction du type de connecteur, une vis spécifique du système doit utilisée conformément à la norme ATE-12/0067 afin de garantir les valeurs de capacité de charge spécifiées.
Les valeurs de capacité de charge spécifiées sont garanties par l'utilisation de vis de système appropriées au connecteur, conformément à l'ATE-12/0067.
- Les vis de système spéciales s'insèrent parfaitement dans le trou de vis du connecteur
- La demi-pointe garantit l'insertion initiale optimale des vis et réduit le risque de fendillement grâce à l'effet de pré-perçage
- Tête de vis renforcée
Pour connecteurs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!