Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour poignée de meuble
Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Filetage total M4
Acier zingué galvanisé, passivé bleu
Tête plate large de Ø 9,5 mm avec empreinte AW 20
Grande surface de contact
Empreinte AW
- Bon ajustement
- Pas d'excentricité axiale
- Centrage optimal
- Transfert de force élevé
- Longue durée de vie de l'embout
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!