Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour le vissage sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
Pour fixation de vis en bande
Acier phosphaté trempé. Vis d'exécution spéciale pour plaque de plâtre et isolation phonique.
Pour visser les plaques de plâtre les unes sur les autres.
Pour la fixation de plaques fibres-gypse sur des ossatures métalliques jusqu'à 1 mm et sur des ossatures en bois
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur), acier zingué bleu (A2K)
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur) inox A2 brut
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes
Vis autoperceuse pias®, tête plate avec empreinte AW
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2
Tirefond bois Tête hexagonale DIN 571, acier zingué bleu
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW