Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Charges les plus élevées et mise en œuvre efficace. Idéal pour la fixation de structures métalliques, acier zingué
Capacités de charge des plus élevées et montage efficace. Pour les suspensions et raccordements avec tiges filetées (filetage femelle M8/M10), acier zingué
Idéale pour la fixation de rails de montage, de panneaux ou de plaques de système coupe-feu, en acier zingué
Très grande surface de contact spécialement adaptée à la fixation de rails de montage et de l'acier zingué
Charges les plus élevées et installation efficace. Pour uneinstallation affleurante, p. ex. de garde-corps ou de barres d'appui, acier zingué
Charges de travail élevées et mise en œuvre facile. La nouvelle génération de vis à béton en acier inoxydable A4. Idéale pour le montage de structures métalliques dans le béton
Capacités de charge des plus élevées et montage efficace. Idéal pour le montage de structures en bois (grande rondelle en U conformément à la norme DIN 440) dans le béton, acier zingué
Charges de travail élevées et mise en œuvre facile. La nouvelle génération de vis à béton en acier inoxydable A4. Pour le montage affleurant de rampes d'escalier ou de barres d'appui dans le béton, par exemple
Pour une large gamme d'applications dans le béton, la maçonnerie pleine et le bois. Montage facile et affleurant.