Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Vis plaque de plâtre brevetée pour le vissage de plaques de plâtre sur des sous-structures en métal (supports en C et profils en U) et des sous-structures en bois
Forme de tête brevetée
Empêche la tête de vis d'effilocher. Le papier s'ajuste proprement sur la tête de vis, garantissant une étanchéité propre et rapide
Installation de la vis en douceur grâce à la pointe et aux filetages affûtés
Vissage rapide grâce aux filetages affûtés
Acier trempé phosphaté
Empreinte Phillips PH 2
En rouleau
- 50 vis/courroie
- Convient aux machines des systèmes Würth et Helfer
Faire attention au type de machine compatible !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!