Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec capuchon de protection et rondelle d'étanchéité en acier inoxydable A2 pias®
Acier zingué bleu cémenté. Avec tête de vis recouverte et rondelle d'étanchéité en acier inoxydable A2. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier ≤ 4 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :
- Perçage sans poinçonnage
- Taraudage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184
- Acier/acier : pour ∅ 6,0 mm
La partie zinguée de cette vis autoperceuse ne peut être utilisée que dans les zones normalement exemptes d'humidité. La tête recouverte d'acier inoxydable A2 peut se trouver dans la zone exposée. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!