Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis PVC, tête bombée fraisée FBS acier, zingué, bleu (A3K), empreinte PH

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis PVC, tête bombée fraisée FBS acier, zingué, bleu (A3K), empreinte PH

Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Filetage spécial avec pointe d'aiguille

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis PVC pour la fixation de raccords en métal sur les profilés en plastique


Vis en rouleaux


Triés en fonction du diamètre de la tête (les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)