Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO®zingué
Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO<SUP>®</SUP>zingué - 1
Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO<SUP>®</SUP>zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO®zingué

Vis pour effectuer des changements de réglages des sous-structures en bois sur des surfaces en bois, pierre ou béton.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Zone d'application :


Vis pour effectuer des changements de réglages des sous-structures en bois sur des surfaces en bois, pierre ou béton.


Supports :


Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT) bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré et en combinaison avec des chevilles en pierre ou en béton.



Avantages :


Vis d'espacement homologuée selon ETA 11/0190 avec des caractéristiques de mise en place sans oscillation et de changement rapide, résistante à la charge.



Tête :


Tête fraisée avec filetage sous tête avec empreinte AW® pour un ajustement sans oscillation de la vis et une transmission de puissance très élevée.



Filetage :


Filetage partiel asymétrique avec filetage sous la tête avec meule de fraisage pour écourter les temps de vissage.



Revêtement plastique anti-friction :


Revêtement coulissant de haute qualité pour réduire le frottement et faciliter le vissage.



Astuce :


Morsure rapide de la pointe de la vis sans fraisage des composants de la pointe.

Indication

Choisir la longueur de la vis de façon à ce que le filetage soit complètement vissé dans le support.



Les conditions de l'agrément technique européen doivent être prises en compte. Pour plus d'informations sur les capacités de charge, consulter : www.wuerth.de/assy