Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS®Plus acier, zingué, bleu, empreinte PH
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>Plus acier, zingué, bleu, empreinte PH - 1
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>Plus acier, zingué, bleu, empreinte PH - 2
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>Plus acier, zingué, bleu, empreinte PH - 3
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>Plus acier, zingué, bleu, empreinte PH - 4
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>Plus acier, zingué, bleu, empreinte PH - 5
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>Plus acier, zingué, bleu, empreinte PH - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS®Plus acier, zingué, bleu, empreinte PH

Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Filetage de vis à tôle

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour la fixation de charnières sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)
Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.