Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS®plus acier, zingué, bleu, empreinte AW
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>plus acier, zingué, bleu, empreinte AW - 1
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>plus acier, zingué, bleu, empreinte AW - 2
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>plus acier, zingué, bleu, empreinte AW - 3
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>plus acier, zingué, bleu, empreinte AW - 4
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>plus acier, zingué, bleu, empreinte AW - 5
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>plus acier, zingué, bleu, empreinte AW - 6
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>plus acier, zingué, bleu, empreinte AW - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS®plus acier, zingué, bleu, empreinte AW

Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Filetage de vis à tôle

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis autoperceuse PVC pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour la fixation de charnières sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)


Empreinte AW


  • Transmission optimale du couple

  • Aucune force d'éjection

  • Centrage efficace

  • Positionnement rapide
Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.