Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis de fenêtre PVC FEBOSplus acier zingué Deltacoll TF PH Empreinte PH

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de fenêtre PVC FEBOSplus acier zingué Deltacoll TF PH Empreinte PH

Acier, zingué (couche épaisse), revêtement Deltacoll. Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés.

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Filetage de vis à tôle

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis PVC autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour fixer des raccords sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)


Protection anticorrosion accrue


Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 240 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base).



Revêtement anticorrosion sans chrome (VI).