Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS®M acier, zingué, bleu, empreinte PH
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>M acier, zingué, bleu, empreinte PH - 1
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>M acier, zingué, bleu, empreinte PH - 2
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS<SUP>®</SUP>M acier, zingué, bleu, empreinte PH - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS®M acier, zingué, bleu, empreinte PH

Pour assemblages à vis non automatiques

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Filetage métrique

  • Vis autoperceuse PVC pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour la fixation de charnières sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)

  • Plus de filets en prise pour les tôles minces


Le risque d'une déformation par accumulation de matière lors d'un vissage profond dans un profilé en matière plastique avec renfort métallique est minimisé par le filetage métrique plat


En cas d'accumulation de matière lors du vissage, la pointe autoperceuse peut s'arracher ou la vis se casser.

Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.