Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade à tête laquée W-FS
Pour des raccords vissés esthétiques lors de la fixation du revêtement de façade sur des sous-structures en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Dans les atmosphères industrielles et à proximité de la mer, utiliser de l'acier inoxydable A4.
Pour le montage de revêtements de façade sur des sous-structures en bois, par exemple Trespa, Eternit). Conforme à la norme DIN 1052.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!