Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade Faba® type BZ à tête hexagonale
Acier inoxydable A2 avec placage en zinc supplémentaire et revêtement anti-frottement. Pour la fixation de profilés en acier et aluminium sur acier et aluminium ≥ 1,25 mm dans les zones non homologuées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Le placage en zinc supplémentaire de la vis ne sert pas de protection anticorrosion mais, associé au revêtement glissant, il facilite l'autotaraudage de la vis en acier inoxydable dans les ossatures en acier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!