Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de palier d'angle, autoperceuse Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête fraisée bombée et empreinte cruciforme H
Acier trempé zingué. La vis de butée d'angle FEBOS est une vis PVC autoperceuse utilisée dans la fabrication de fenêtres en plastique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Filetage de vis en plastique spéciale
Épaisseur max. du renfort en fer : 2,5 mm
Section longue sans filetage
Empêche l'avance forcée du filetage de la vis. Si la vis arrive en prise, la pointe peut s'arracher ou la vis se casser.
Prendre également note des informations sur la page de présentation.
Pour la fixation des butées d'angle et de cisaillement ainsi que des gâches.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!