Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Pias®
Acier cémenté, acier zingué passivé bleu et rondelle d'étanchéité. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier ≤ 5 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos zingué galvanisé en acier avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :
- Perçage sans pré-perçage
- Taraudage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Convient pour les assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184
- Acier/acier – pour ∅ 4,2 mm à ∅6,3 mm
Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!