Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis WG-Fix, tête cylindrique bombée
Vis d'ancrage universelle à tête cylindrique bombée pour une fixation rapide et facile dans la pierre pleine et les plaques de plâtre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Raccord rapide et simple
- Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance
- Version à tête cylindrique bombée pour un contact sur une grande surface
- Filetage HiLo pour surcouple élevé
- Grand pas de filetage pour un vissage rapide
Résistance de la fixation élevée et faible vitesse de rotation et couple nécessaire pour la mise en place. Arrêter de visser une fois la vis bien en place. Insérer la vis dans la plaque de plâtre sans pré-perçage.
- Convient aux briques pleines, briques creuses et plaques de plâtre
- Pour la fixation de tringles à rideaux, plinthes, cadres, accessoires de cuisine et salle de bains, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!