Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis à bois pour charnière ASSY® 4 TRH Acier zinc-nickel noir, filetage total, tête demi-ronde
Vis à bois pour charnière ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH Acier zinc-nickel noir, filetage total, tête demi-ronde - 1
Vis à bois pour charnière ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH Acier zinc-nickel noir, filetage total, tête demi-ronde - 2
Vis à bois pour charnière ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH Acier zinc-nickel noir, filetage total, tête demi-ronde - 3
Vis à bois pour charnière ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH Acier zinc-nickel noir, filetage total, tête demi-ronde - 4
Vis à bois pour charnière ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH Acier zinc-nickel noir, filetage total, tête demi-ronde - 5
Vis à bois pour charnière ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH Acier zinc-nickel noir, filetage total, tête demi-ronde - 6
Vis à bois pour charnière ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH Acier zinc-nickel noir, filetage total, tête demi-ronde - 7
Vis à bois pour charnière ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH Acier zinc-nickel noir, filetage total, tête demi-ronde - 8
Vis à bois pour charnière ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH Acier zinc-nickel noir, filetage total, tête demi-ronde - 9
Vis à bois pour charnière ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH Acier zinc-nickel noir, filetage total, tête demi-ronde - 10
Vis à bois pour charnière ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH Acier zinc-nickel noir, filetage total, tête demi-ronde - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour charnière ASSY® 4 TRH Acier zinc-nickel noir, filetage total, tête demi-ronde

Vis spéciale noire à filetage total présentant une haute résistance à la corrosion (test de brouillard salin de 500 h), grande tête cylindrique bombée et renfort de tige inférieure pour la fixation dans le bois de ferrures de portail ou de pièces métalliques en acier plat

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Assemblage du métal bien conçu, affleurant et visible


  • Ajustement précis et transmission de puissance élevée lorsqu'ils sont utilisés dans des trous ronds pré-percés dans le métal grâce à une grande tête demi-ronde plate avec une surface de contact plate sous la tête et un renfort de tige intégré


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Faible écart dû à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme dans la pointe

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée