Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois ASSY® 3.0 bichromaté en rouleaux FP
Pour une utilisation universelle pour les tâches de vissage intensives dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Acier bichromaté, filetage partiel, tête fraisée, empreinte AW, bruni
Relie les pièces en bois sans risque de fissure
Meule de fraisage, "l'aide" pour réduire l'effort du vissage
- Réduction des couples de vissage et de fraisage de la tête, surtout pour les vis longues
- Aucune contrainte sur les outils
- A partir de Ø = 5 mm, L = 70 mm
Filetage asymétrique pour une vitesse de pénétration supérieure
- Faible couple de vissage
- Couple de foirage élevé
- Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques
- Double filetage : 3,0-4,5 mm
- Pas large : 5,0-12,0 mm
Empreinte AW - Plus de puissance
- Transmission optimale des forces
- Ajustement excellent
- Identification rapide
- La vis se met en place de manière sûre
- Rejet de l'embout proche de zéro
- Sans oscillation
- Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé
- Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm
Pointe anneau/pointe contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Moins de risques d'éclatement du bois, même avec un assemblage près des bords
- Réduction de couple de vissage
- Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement du filetage annulaire
- Pointe anneau : Jusqu'à 4,5 mm
- Contre-filetage : à partir de 5,0 mm
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l'extérieur et pour des applications soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues ! Dans ces cas utiliser les vis ASSY 3,0 en acier inoxydable A2.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
Pour le vissage dans le bois dur, percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!