Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton, goujon fileté, LONG W-BS/S
Idéal pour la fixation économique de colliers de fixation, d'entretoises et de rails (goujon M8 x 16) à travers des matériaux d'isolation épais, en acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Utilisation extrêmement flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage
- Versions extra-longues pour les grandes épaisseurs de fixation, par exemple pour la fixation à travers les matériaux d'isolation
- Avec filetage pour le montage direct de colliers de fixation, par exemple
- Charges élevées
- Très faibles dégagements axiaux et au bord grâce à un très faible effet d'expansion
- Assemblage très rapide et facile, en particulier en hauteur, et mise sous charge immédiate
- La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après le montage (se reporter au guide de montage)
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Effets statiques et quasi-statiques (∅6)
- Effet sismique, catégorie de performance C1 (∅6, charge de tension uniquement)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-16/0128 pour les ancrages dans un système non structurel redondant :
- Béton fissuré et non fissuré, (∅6)
- Dalles alvéolées en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Indice de résistance au feu en cas d'exposition au feu selon la courbe température/temps uniforme dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS), rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018
Lors de l'installation avec une clé à chocs tangentielle, le couple de serrage nominal maximal recommandé doit être respecté. Le couple de serrage maximal spécifié doit être respecté lors du montage des pièces de fixation.
Point de fixation avec homologation (∅6) :
Dans du béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Ancrages dans un système non structurel redondant, avec approbation :
- Dans du béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, (∅6))
- Dans les dalles alvéolées en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
Avec goujon métrique en version extra-longue. La solution de montage efficace pour de nombreuses applications de plomberie et de chauffage, ventilation et climatisation sous des plafonds isolés, où les tuyaux doivent être installés sur plusieurs niveaux, ou pour fixer des pièces qui doivent être amovibles
Idéal pour la fixation de charges moyennes dans le béton :
- Fixation de colliers de fixation, rails de montage, supports, profilés métalliques, sous-structures de plafond, etc. par le biais d'un matériau isolant
- Fixations avec contraintes sismiques élevées dans les zones à risque
- Fixations dans des conditions d'exposition au feu
W-BS/S (acier zingué galvanisé) ne peut être utilisé que dans les zones soumises à une atmosphère ambiante sèche
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!