Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation de profilés en aluminium et en acier ainsi que les panneaux sandwich sur ossatures aluminium et acier ≤ 5 mm
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Acier cémenté, acier zingué passivé bleu et rondelle d'étanchéité. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier ≤ 5 mm
Vis en acier inoxydable A2. Pour la fixation de profilés aluminium sur structures en aluminium de < 3 mm
Acier, zingué galvanisé (A3K), avec empreinte AW
Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe autoperceuse. Pour la fixation de profilés en acier sur ossatures métalliques de ≤ 3 mm
Conforme à la norme WN 111, acier zingué bleu (A2K), forme C, avec pointe
Suivant norme WN 111, acier inoxydable A2, forme C avec pointe
Acier, Delta Seal noir, empreinte PH
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 inox A2 70 brut
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070
Tirefond bois Tête hexagonale DIN 571, acier zingué bleu
Vis à tête hexagonale avec filetage jusqu'à la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut
Vis à tête cylindrique bombée plate six pans creux ISO 7380-1 acier 10.9 zingué (A2K)