Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 265 versions trouvées
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Dimensions selon DIN EN ISO 14583, acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
DIN 7500-1, tête plate, acier cémenté (-O-) zingué (A2K)
DIN 7500-1 (dimensions selon ISO 7045), forme CE, en acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement anti-frottement
Dimensions selon DIN EN ISO 14583, acier, résistance 10.9, zinc nickel transparent (P3E), revêtement glissant
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué (A2K) sans revêtement anti-frottement
DIN 7500-1, tête plate, acier cémenté (-O-) zingué, jaune (A2C)
Acier zingué, crantage sous la tête, hexalobulaire (TXplus)
DIN 7500-1, acier zingué, tête plate, empreinte TX, passivation par film épais (VZD)
Dimensions selon DIN EN ISO 14583, acier 10.9, revêtement en zinc lamellaire (ZFSHL), revêtement détanchéité et anti-frottement
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.