Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Vis en acier inoxydable A2. Pour la fixation de profilés aluminium sur structures en aluminium de < 3 mm
Acier, zingué galvanisé (A3K), avec empreinte AW
Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe autoperceuse. Pour la fixation de profilés en acier sur ossatures métalliques de ≤ 3 mm
Avec l'agrément technique national DIBt pour les diamètres 3,9 mm, 4,2 mm et 4,8 mm
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Acier, zinc lamellaire noir (ZFBM), cruciforme H
Acier inoxydable A2, empreinte AW
Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur sous-structures métalliques, acier, revêtement LAFRE® gris argent.
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur), acier zingué bleu (A2K)
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur) inox A2 brut
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale
Vis autoperceuse pias®, tête plate avec empreinte AW
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu
Rondelle de carrossier conformes à la norme DIN 522, acier zingué bleu (A2K)