Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
10 article(s) avec 71 versions trouvées
Avec lagrément technique national DIBt pour les diamètres 3,9 mm, 4,2 mm et 4,8 mm
Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à lassemblage du bois sur sous-structures métalliques, acier, revêtement LAFRE® gris argent.
Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à lassemblage du bois sur des supports métalliques.
Les vis autoperceuses permettent de réduire dau moins 50 % le temps nécessaire à lassemblage du bois sur des supports métalliques.
Acier, revêtement Ruspert® (gris), empreinte AW. Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à lassemblage du bois sur des supports métalliques
High-performance drilling screw for secure direct screwing of wood to steel substructures
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Avec l'agrément technique national DIBt pour les diamètres 3,9 mm, 4,2 mm et 4,8 mm
Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur sous-structures métalliques, acier, revêtement LAFRE® gris argent.
Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur des supports métalliques.
Les vis autoperceuses permettent de réduire d'au moins 50 % le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur des supports métalliques.
Acier, revêtement Ruspert® (gris), empreinte AW. Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur des supports métalliques