Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite Piasta®
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage réduite et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation des panneaux de profilé fins (raccords à éclisse) en acier et en aluminium en zones non homologuées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :
- Perçage sans poinçonnage
- Taraudage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!