Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
6 article(s) avec 73 versions trouvées
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe de perçage longue. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier de ≤ 12 mm
Acier zingué bleu (A3K)
Pour la fixation de profilés aluminium sur structures en aluminium de ≤ 4 mm
Acier zingué Avec embase et crantage sous tête.
Particulièrement adapté pour les installations électriques
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.