Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse avec joint "champignon" WFBS type bois
Acier durci par cémentation et galvanisé à chaud avec joint champignon en EPDM. Pour la fixation de panneaux ondulés de fibrociment à la sous-structure en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Acier durci cémenté, galvanisé à chaud ≥ 50 µm
- Joint EPDM Ø 25 mm et rondelle en acier inoxydable pré-montée Ø 22 mm.
- Les ailettes imperdables percent 8 mm dans le fibrociment et empêchent le fractionnement des panneaux.
- Avec encoche de coupe pour ossatures en bois - vitesse de traitement 900 tr/min, profondeur de vissage minimum 50 mm
Malgré le revêtement galvanisé à chaud, il existe également des cache-vis (réf. 059005) pour améliorer l'apparence
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!