Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Réduction du temps d'assemblage d'au moins 50 % grâce à la pointe de perçage :
- Perçage sans poinçonnage
- Taraudage par refoulement
- Fixation
Le tout en une seule opération
Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier/acier pour ∅ 4,2 mm à 6,3 mm
- Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (p. ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)
- L'utilisation de clés à chocs est proscrite
- Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!