Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée bombée avec empreinte AW
Acier zingué bleu (A3K). Tête fraisée bombée affleurante avec empreinte AW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Percer, tarauder, visser : le tout en une seule étape
Economies considérables de temps et d'effort
Diamètre de perçage précis pour chaque fixation
- Minimisant ainsi le jeu dans le filetage
- Assemblage toujours parfait
Evite les erreurs de montage
Empreinte AW :
- Transfert optimal du couple de serrage
- Durée de vie accrue
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
- Effort de pénétration nécessaire d'environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire
- Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)
- L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite
- Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!