Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse de type à ailettes piasta®, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW
Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur des supports métalliques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Protection anticorrosion
Environ 500 heures, pas de corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO9227-NSS
Empreinte AW :
- Transmission du couple de serrage améliorée
- Durée de vie améliorée
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission du couple de serrage est nettement inférieure
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion
- Les vis Pias à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide des outils de mise en œuvre avec butée en profondeur et accouplement à griffes.
- L'épaisseur maximale de la pièce à fixer est calculée comme suit : Epaisseur du bois + épaisseur du support lu = longueur maximale de la pièce à fixer
- Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)
- L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite
- Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
Pour les bois durs et tendres
- Les ailettes agrandissent le diamètre de perçage dans le bois, cela évite que le filetage de la vis soit en prise avec le bois
- Puis le foret perce le trou dans le support métallique. Et les ailettes se cassent lorsqu'elles entrent en contact avec le métal support
- Enfin, les premiers filets servent à la découpe du filetage dans lequel la vis est vissée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!