Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse à ailettes pias®, tête fraisée autofraisante à empreinte AW
Les vis autoperceuses permettent de réduire d'au moins 50 % le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur des supports métalliques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- C1 trempé (pas en acier inoxydable !)
- Revêtement RUSPERT® (aspect argent)
- Tête fraisée autofraisante pour bois tendres et durs
- Empreinte AW® pour une transmission de puissance optimale et une protection anticorrosion préservée
Avantages par rapport aux vis autoperceuses classiques en acier cémenté
- Pour utilisation dans l'acier de résistance allant jusqu'à 700 N/mm²
- Vitesse de coupe élevée possible
- Le foret est moins sensible aux cas d'emplois comme les perçages dans des épaisseurs de tôles doubles
- Le modèle pias® à ailettes de diamètre 6,3 mm peut être utilisé dans des supports en acier inoxydable A2 jusqu'à 4 mm d'épaisseur
- Les vis pias® à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide des outils de mise en œuvre avec butée en profondeur et accouplement à griffes. *Epaisseur du bois + épaisseur de la surface lu = épaisseur d'assemblage max. lB
- Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (p. ex. perceuse-visseuse sur batterie avec butée en profondeur)
- L'utilisation de clés à chocs est proscrite
- Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
- 1. Les ailettes agrandissent le diamètre de perçage dans le bois, ce qui évite que la vis avance de force dans le bois
- 2. L'avant-trou de taraudage est percé dans la sous-structure. Les ailettes se cassent lorsqu'elles entrent en contact avec le métal
- 3. Les premiers filets servent à la découpe du filetage dans lequel le reste de la vis est vissé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!