Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis autoperceuse PVC FEBOSplus acier ALZ TF AW

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse PVC FEBOSplus acier ALZ TF AW

Acier revêtement ALZ, empreinte AW. Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Filetage de vis à tôle

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis PVC autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour fixer des raccords sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)


Empreinte AW


  • Transmission optimale des forces

  • Aucune force d'éjection

  • Centrage efficace

  • Positionnement rapide


Revêtement ALZ


Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 500 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base).



Revêtement anticorrosion sans chrome (VI)



Vis en rouleaux


Triés en fonction du diamètre de la tête (les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)