Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis PVC à tête fraisée autofraisante Febos® Plus Empreinte AW

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis PVC à tête fraisée autofraisante Febos® Plus Empreinte AW

Acier zingué (passivation en couche épaisse), revêtement Deltacoll. Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Filetage de vis à tôle

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis PVC autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour fixer des raccords sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)


Empreinte AW


  • Transmission optimale des forces

  • Aucune force d'éjection

  • Centrage efficace

  • Positionnement rapide


Protection anticorrosion accrue


Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 240 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base).



Revêtement anticorrosion sans chrome (VI)



Vis en rouleaux


Triés en fonction du diamètre de la tête


(Les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)