Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis à bois ECOFAST® acier bichro., fil. partiel, tête fraisée autofrais., emp. PZ
Vis à bois ECOFAST<SUP>®</SUP> acier bichro., fil. partiel, tête fraisée autofrais., emp. PZ - 1
Vis à bois ECOFAST<SUP>®</SUP> acier bichro., fil. partiel, tête fraisée autofrais., emp. PZ - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ECOFAST® acier bichro., fil. partiel, tête fraisée autofrais., emp. PZ

Nouveaux processus de fabrication et d'essai à la pointe de l'innovation pour un niveau de qualité élevé et constant pour les professionnels

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Tête autofraisante


  • Fraisage automatique dans tous les panneaux en bois aggloméré avec ou sans revêtement, les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et les autres matériaux en bois et à base de bois.

  • Aucune fissuration du revêtement

  • Aucune fissure ni fendillement du matériau lors du vissage près des bords


Tige fine


La tige fine permet de réaliser un assemblage direct sans écartement.



Filetage et pointe 25°


  • Vissage facilité grâce aux filets tranchants avec revêtement de glissement.

  • Positionnement précis sur les surfaces dures comme les panneaux de particules avec finition, résistants à l'humidité, tous les types de bois, de matériaux à base de bois et de panneaux MDF.
Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.