Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe autoperceuse longue piasta®
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe autoperceuse longue piasta<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe autoperceuse longue piasta<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe autoperceuse longue piasta<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe autoperceuse longue piasta®

Acier inoxydable A2 avec pointe autoperceuse longue et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier ≤ 12 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Filetage par moulage

  • Fixation

Le tout en une seule opération



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184


  • Acier/acier
Indication

Compatible avec le système de stockage ORSY®