Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis à tôle mince Avec tête hexagonale et rondelle d'étanchéité DBS
Vis à tôle mince Avec tête hexagonale et rondelle d'étanchéité DBS - 1
Vis à tôle mince Avec tête hexagonale et rondelle d'étanchéité DBS - 2
Vis à tôle mince Avec tête hexagonale et rondelle d'étanchéité DBS - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle mince Avec tête hexagonale et rondelle d'étanchéité DBS

Acier inoxydable A2 et pointe en acier avec rondelle d'étanchéité pour raccordement sans copeaux des joints à vis de plaque bout-à-bout pour profilés en acier et en aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Avantages de la géométrie de la pointe :


  • Aucun préperçage

  • Vis ne générant pas de copeaux grâce au déplacement du matériau

  • Valeurs d'arrachement supérieures grâce à la tension générée par la formation du filetage


Convient aux assemblages tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier pour ∅ 4,5 mm à tII ≤ 1,25 mm

  • Acier/acier pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium/acier pour ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium/acier pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium/aluminium pour ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Aluminium/aluminium pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm