Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Construction de système de ventilation à vis en tôle mince avec tête cylindrique bombée DBS
Acier zingué, passivé bleu pour le vissage sans copeaux dans le domaine des technologies de chauffage, ventilation et climatisation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Avantages de la géométrie de la pointe :
- Aucun préperçage
- Vissage sans copeaux grâce au déplacement du matériau
- Nettoyage inutile des conduits de ventilation pour éliminer les copeaux de forage
- Valeurs d'arrachement supérieures grâce à l'autoformage réalisé pendant la formation du filetage
Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité.
- Raccords vissés des conduits et tuyaux de ventilation
- Épaisseur de tôle à percer max. : 2x 1,25 mm
- Fixation, par exemple, de supports de conduit de ventilation WÜRTH VARIFIX® et d'éléments suspendus sur les conduits de ventilation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!