Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis à tôle mince avec DBS à tête hexagonale
Vis à tôle mince avec DBS à tête hexagonale - 1
Vis à tôle mince avec DBS à tête hexagonale - 2
Vis à tôle mince avec DBS à tête hexagonale - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle mince avec DBS à tête hexagonale

Acier inoxydable A2 et pointe en acier pour le raccordement sans éclats de raccords en tôle pour profilés en acier et en aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Avantages de la géométrie de la pointe :


  • Aucun préperçage

  • Vis ne générant pas de copeaux grâce au déplacement du matériau

  • Valeurs d'arrachement supérieures grâce à la tension générée par la formation du filetage


Convient aux assemblages tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier pour ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Acier/acier pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm