Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu passivé (A2K) avec revêtement anti-frottement
Dimensions selon DIN EN ISO 14583, acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Acier, résistance 10.9, revêtement en zinc lamellaire (ZFSHL), revêtement antifriction et couche d'étanchéité
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
DIN 7500-1, tête plate, acier cémenté (-O-) zingué (A2K)
DIN 7500-1 (dimensions selon ISO 7045), forme CE, en acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement anti-frottement